DNMG 150408-M3P IC5005 Dobbeltsidet, rombisk 55° platter til medium bearbejdning af stål

Art.-nr.: 3308270
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3308270
EAN/GTIN 7291075486407
Producentnummer 3308270
L-nummer L23950 3481

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WSP - Drejning / indstikning
  • Chipformer M3P
  • Hjørneradius (RE): 0,8 mm
  • Skærekantlængde (L): 15,5 mm
  • Cirkeldiameter (IC): 12,7 mm
  • Skærepladetykkelse (S): 4,76 mm

Egenskab:

  • Chip Breaker type M3P
  • Hjørneradius (RE): 0.8 mm
  • Skærekant længde (L): 15.5 mm
  • Maksimal skæredybde (APMX): 6 mm
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 12.7 mm
  • Skærtykkelse (s): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.5 mm/rev
  • Min. DC 0.5 mm
  • Min. Drejning af tilspænding (ft(min):): 0.15 mm/rev

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven