DNMG 150408-M3P IC5010 Dobbeltsidet, rombisk 55° vendeskær til medium bearbejdning af stål

Art.-nr.: 3308265
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3308265
EAN/GTIN 7291075486391
Producentnummer 3308265
L-nummer L23950 3479

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WSP - Drejning / rillefræsning
  • Chipformer M3P
  • Hjørneradius (RE): 0,8 mm
  • Skærkantlængde (L): 15,5 mm
  • Cirkeldiameter (IC): 12,7 mm
  • Pladetykkelse (S): 4,76 mm

Egenskab:

  • Chip Breaker type M3P
  • Hjørneradius (RE): 0.8 mm
  • Skærekant længde (L): 15.5 mm
  • Maksimal skæredybde (APMX): 6 mm
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 12.7 mm
  • Skærtykkelse (s): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.5 mm/rev
  • Min. DC 0.5 mm
  • Min. Drejning af tilspænding (ft(min):): 0.15 mm/rev

Egnede produkter

Værktøjsholdere