Dámská mikina s vysokou viditelností XXL

Art.-nr.: 330819743300XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve gelb
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Sweatshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 330819743300XXL
EAN/GTIN 7330509615911
Producentnummer 330819743300XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, en side børstet, 240 g/m².

Lommer
Brystlomme med lynlås

Sidelommer med lynlås

Detaljer
Høj krave

Funktionalitet
Kvindesnit

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Frontlukning
Envejslynlås i plast

Finish
Armbånd ved ærmeafslutning

Ribbet sømkant

Beskrivelse:

  • Høj synlig sweatshirt i en pasform til kvinder og reflekser på alle sider, så du er synlig fra alle retninger
  • Sweatshirten har lynlås, to lommer på fronten og en brystlomme
  • Designet til maksimal komfort på arbejdet og certificeret i henhold til EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L->: klasse 3
  • Høj synlig beskyttelsesbeklædning

Norm:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven