PVACL 1616X-11S-JHP-MC Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til positive, rombeformede 35° vendeskær til brug på drejebænke med lang hoveddør

Art.-nr.: 3308037
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3308037
EAN/GTIN 7291075365443
Producentnummer 3308037
L-nummer L23990 1802

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 73 mm, hovedlængde (LH) 26 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 73 mm
  • Funktionsbredde (WF) 16,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 26 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) VC..1103
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven