PVACR 1212X-11S-JHP-MC Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til positive, rombeformede 35° vendeskær til brug på drejebænke med lang hoveddør

Art.-nr.: 3308034
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3308034
    EAN/GTIN 7291075365412
    Producentnummer 3308034
    L-nummer L23990 1790

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 70 mm, hovedlængde (LH) 25 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionel længde (LF) 70 mm
    • Funktionsbredde (WF) 12,2 mm
    • Hovedlængde (LH) 25 mm
    • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
    • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) VC..1103
    • Skafthøjde (H) 12 mm
    • Skaftbredde (B) 12 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven