HM390 FTD D040-3-16-15 90° planfræsere til HM390 TDKT 1505-Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3307918
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI3MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3307918
    EAN/GTIN 7291075313338
    Producentnummer 3307918
    L-nummer L23980 189

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser, hjørnefræser med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 3, navdiameter (DHUB) 38,4 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 3
    • Skærelængde maks. (APMX) 13 mm
    • Navdiameter (DHUB) 38,4 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
    • Samlet længde (OAL) 40 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven