• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

3/8″ Nøgle med stiknøgle, medium-lange (inch) 5/16″

Art.-nr.: 3305XA 5/16
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 3/8 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3305XA 5/16
EAN/GTIN 4991644047567
Producentnummer 3305XA 5/16
L-nummer L60050 7491

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 40 mm
Mål D2: 17,3 mm
D1: 12 mm
Længde: 16 mm
Højde: 26,5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 5/16″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven