Poloshirt 4XL

Art.-nr.: 3305103594004XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
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
Farve grau
Unisex-størrelse 4XL
Produkttype Poloshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3305103594004XL
EAN/GTIN 7330509377772
Producentnummer 3305103594004XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, piquéstrik, 220 g/m²

Lommer
Brystlomme

Detaljer
Halsåbning med knapper
Ribstrikket krave
Forstærket skuldersøm, Forstærket halssøm

Finish
Ribstrikket ærme

Beskrivelse:

  • Klæd dig på til arbejde eller gå efter et afslappet weekendlook med en polo
  • Detaljer som brystlomme og ribkrave

Service- og produktrådgivere

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven