PCHL 16-D22-2-JHP Spændeholder til 5-skærs platter til notning og afstikning

Art.-nr.: 3304742
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3304742
    EAN/GTIN 7291075362503
    Producentnummer 3304742
    L-nummer L23920 1345

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 2 mm, total højde (OAH) 32 mm, total længde (OAL) 121,5 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 2 mm
    • Hovedlængde (LH) 29 mm
    • Samlet højde (OAH) 32 mm
    • Samlet længde (OAL) 121,5 mm
    • Skafthøjde (H) 16 mm
    • Skaftbredde (B) 16 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 22 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven