PCHL 12-D22-2-JHP Spændeholder til 5-skærs platter til notning og afstikning

Art.-nr.: 3304740
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTAIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3304740
EAN/GTIN 7291075362480
Producentnummer 3304740
L-nummer L23920 1326

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 2 mm, total højde (OAH) 32 mm, total længde (OAL) 101,5 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2 mm
  • Hovedlængde (LH) 29 mm
  • Samlet højde (OAH) 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 101,5 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 22 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven