ICG 220 IC908 Borehoveder med spånbryder til bearbejdning af rustfrit stål og legeret stål

Art.-nr.: 3302965
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3302965
EAN/GTIN 7291075373714
Producentnummer 3302965
L-nummer L24050 2524

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 22 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 22.0, vinkel, 1. trin (SIG) 130 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Funktionel længde (LF) 7,99 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 12,36 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 130 grader
  • Punktlængde (PL) 4,37 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven