• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

GEMI 2002N IC808 Tosidede, sintrede skær til indvendig og udvendig bearbejdning (rillestegning og recesdrejning)

Art.-nr.: 3302934
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3302934
EAN/GTIN 7291075158434
Producentnummer 3302934
L-nummer L24100 24

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstikning/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 8 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Dmin afstivning 11,5 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven