Stige trappestige 2x14 trin

Art.-nr.: 33028
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Trin, udførelse Sprosse
    Produkttype Trappestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 33028
    EAN/GTIN 4031405330283
    Producentnummer 033028
    L-nummer L90110 439

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Stationær stige lavet af aluminium
    • Stabile rektangulære rørspars
    • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
    • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
    • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
    • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
    • Massive, galvaniserede stålhængsler med skrueforbindelser
    • Plastikendehætter på den øverste ende af skinnen
    • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
    • Trinafstand: 280 mm
    • Transporter fastgørelsestapper
    • Maksimal belastning: 150 kg

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 5200 mm
    • Højde: 3860 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 73 mm
    • Lederlængde: 4070 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Helt samlet
    • Hældning: 70 °
    • Skridsikker: Aluminium riflet
    • Trinlængde: 2230 mm
    • Trin-/trinafstand: 280 mm
    • Antal trin/trin: 2x14 trin
    • Trin/trinhøjde: 30 mm
    • Trin/trindybde: 30 mm
    • Udførelse af trin: Vanger
    • Nederste udvendige bredde: 760 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven