PENTA D40R300PB-6D IC808G Femskærs skær til afstikning af bærende stål og andre hårde emnematerialer

Art.-nr.: 3301663
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 3301663
    EAN/GTIN 7291075362213
    Producentnummer 3301663
    L-nummer L24080 372

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærebredde (CW) 3 mm

    Egenskab:

    • Spanformer PB
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 3 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven