Optiliner

Art.-nr.: 3301
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Klapvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3301
EAN/GTIN 4017976033013
Producentnummer 3301
L-nummer L90080 953

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Sammenklappelig trolley Optiliner af stålrørskonstruktion, pulverlakeret RAL 5007 brillantblå, holdbar overfladebeskyttelse, stød- og ridsefast. Træmaterialeplade med rød plastoverflade. Skubbebøjlen kan foldes sammen på platformen. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Længde af gulvplads (mm): 900
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Platformshøjde (mm): 230
Samlet længde (mm): 1010
Samlet bredde (mm): 620
Samlet højde (mm): 1030
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven