3/8″ Nøgle med stiknøgle (Whitworth inch) 1/8″

Art.-nr.: 3300W 1/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3300W 1/8
EAN/GTIN 4991644033317
Producentnummer 3300W 1/8
L-nummer L60050 10566

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 55 mm
Mål D2: 17,3 mm
D1: 12,3 mm
Længde: 10 mm
Højde: 41,5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1/8″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven