3/8″ Nøgle med stiknøgle, lange (inch) 13/16″

Art.-nr.: 3300A 13/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3300A 13/16
EAN/GTIN 4991644032181
Producentnummer 3300A 13/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 65 mm
Mål D2: 26 mm
D1: 27 mm
Længde: 22 mm
Højde: 39,5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 13/16″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven