3/8″ Nøgle med stiknøgle, lange (inch) 11/16″

Art.-nr.: 3300A 11/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3300A 11/16
EAN/GTIN 4991644032150
Producentnummer 3300A 11/16

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 55 mm
Mål D2: 22 mm
D1: 23,5 mm
Længde: 18 mm
Højde: 40,5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 11/16″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven