Andenæbstang betrukket med kunststof sort atramenteret 160 mm

Art.-nr.: 33 01 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Gribetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 33 01 160
    EAN/GTIN 4003773016663
    Producentnummer 33 01 160
    L-nummer L70010 356

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 9,0 mm brede kæber, koniske til 1,5 mm tynde
    • Glatte gribeflader

    Egenskab:

    • Kæbetykkelse (ved leddet) (T1): 7,5 mm
    • Spidsens bredde (W4): 3,0 mm
    • Spidsens tykkelse (T2): 9,0 mm
    • Kæbelængde (L3): 55,0 mm
    • Hovedets bredde (W3): 15,0 mm
    • kemisk sortfarvet
    • overtrukket med kunststof
    • poleret

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven