Spændehoved med tvær- og længderiller 12 mm

Art.-nr.: 329974 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (0,5 mm stigende) (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ 12 mm
Adapter Top 65
Spændeflade Tvær- og længderiller
Hårdhed 60 HR
Profil rund
Længde L 49 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329974 12
EAN/GTIN 2050001927330
Producentnummer TOP65R12,0

Betegnelse

Udførelse:

Spændehoveder, profil rund, 0,5 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.
Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.

Fordel:

  • 25% højere holdekraft end opspændingshoved RD.
  • Ingen radiusforskydning mellem opspændingshoved og holder til opspændingsanordning, derfor resistent over for snavs.
  • Enestående stivhed takket være placering af opspændingssegmenterne over et stort område.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Anbefaling:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven