Spændehoved med tvær- og længderiller 13,5 mm

Art.-nr.: 329968 13,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (0,5 mm stigende) (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Adapter Top 52
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 329968 13,5
    EAN/GTIN 2050002052086
    Producentnummer TOP52R50,0

    Betegnelse

    Udførelse:

    Spændehoveder, profil rund, 0,5 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.
    Med tværgående og langsgående riller til råmateriale.

    Fordel:

    • 25% højere holdekraft end opspændingshoved RD.
    • Ingen radiusforskydning mellem opspændingshoved og holder til opspændingsanordning, derfor resistent over for snavs.
    • Enestående stivhed takket være placering af opspændingssegmenterne over et stort område.

    Anvendelse:

    Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

    Anbefaling:

    Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

    Bemærk:

    Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven