{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Holderstørrelse | SE65 | |
Vægt | 23,5 kg | |
Spændeområde | 4 mm - 65 mm | |
Gentagelsesnøjagtighed | 0,01 mm | |
Maks. spændekraft | 45 kN | |
Afstand, monteringsboring | 126 mm | |
Hulkreds-⌀ | 126 mm | |
Dybdeanslag | 92 mm | |
Længde L | 184 mm | |
Bredde B | 184 mm | |
Højde H | 120 mm | |
Notmål-tolerance | 20 H7 | |
Produkttype | Skruestik |
Artikelnummer | 329960 SE65 | |
EAN/GTIN | 2050001926005 | |
Producentnummer | 1201/0009 |