Spændehoved blød 90 mm

Art.-nr.: 329956 90
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Startborings-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Startborings-⌀ 90 mm
Adapter SK 100
Hårdhed 60 HR
Profil rund
Længde L 59 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329956 90
EAN/GTIN 2050001925985
Producentnummer SK100BZHSWR90,0

Betegnelse

Udførelse:

Blød (reduceret hårdhed på 40 HRC i boringen) til selvuddrejning.
Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!
Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven