Spændehoved glat 55 mm

Art.-nr.: 329950 55
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (1 mm stigende) (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ 55 mm
Adapter SK 100
Spændeflade glat
Hårdhed 60 HR
Profil rund
Længde L 59 mm
Udførelse uden fremspring
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329950 55
EAN/GTIN 2050001924629
Producentnummer SK100BZGR55,0

Betegnelse

Udførelse:

Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.
Glat udførelse til finbearbejdning.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!
Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven