• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Clamping head with transverse and longitudinal serrations. 16 mm

Art.-nr.: 329924 16
plus moms plus fragt

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ 16 mm
Adapter SK 52
Spændeflade Tvær- og længderiller
Hårdhed 60 HR
Profil rund
Længde L 46 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329924 16
EAN/GTIN 2050001072207
Producentnummer SK52BZIR16,0

Betegnelse

Version:

With transverse and longitudinal serrations for raw material.
Clamping heads, round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping ⌀ with order.

Application:

Versatile application range, machining centres, measuring machines or pallet clamping.

Note:

Clamping heads for special profiles to your individual requirements on request.
Other taper sizes and shapes (e.g. square) and machinable blanks on request!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Clamping ⌀ (0.5 mm increments) (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven