Spændehoved glat, SK 42, Spænde-⌀ (0,5 mm stigende): 40mm

Art.-nr.: 329910 40
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (0,5 mm stigende) (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ 40 mm
Adapter SK 42
Spændeområde 3 mm - 7,5 mm
Spændeflade glat
Hårdhed 60 HR
Profil rund
Længde L 42 mm
Udførelse forkortet fremspring
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329910 40
EAN/GTIN 2050001071354
Producentnummer SK42BZIGR40,0

Betegnelse

Udførelse:

Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.
Glat udførelse til finbearbejdning.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.
Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven