Skruetrækkersæt med forskydning 9 stk. farvet

Art.-nr.: 3297470
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3297470
EAN/GTIN 4010886966860
Producentnummer 3297470
L-nummer L60160 5455

Betegnelse

Beskrivelse:

Farvekodning gør det nemt at tildele den rigtige nøgle størrelse
Kuglehovedet gør det muligt at skrue på svært tilgængelige steder
Nemt at fjerne nøglen
Pulverbelagt for slidstyrke

Egenskab:

  • Bladets form: Sekskantet
  • Samlet bredde [mm]: 85 mm
  • Samlet højde [mm]: 20 mm
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Overflade: pulverlakeret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven