Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Trykspændetænger runde, DIN 6343, 185 E, Spænde-⌀: 29mm

Art.-nr.: 329555 29

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ 29 mm
Type 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Samlet længde L 110 mm
Vinkel α 15 grader
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329555 29
Producentnummer 10130012900

Betegnelse

Udførelse:

Spændetænger, profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.

Norm:

DIN 6343

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) på forespørgsel!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm glat. Fra ⌀ 9,0 mm med tværriller.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven