Trykspændetænger runde, DIN 6343 24 mm

Art.-nr.: 329550 24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ 24 mm
    Type 173 E
    F 48 mm
    A 50 mm
    K 60 mm
    Samlet længde L 94 mm
    Vinkel α 15 grader
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 329550 24
    EAN/GTIN 4045197309723
    Producentnummer 10128012400

    Betegnelse

    Udførelse:

    Spændetænger, profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.

    Norm:

    DIN 6343

    Nøjagtighed:

    Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

    Bemærk:

    Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) på forespørgsel!
    Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm glat. Fra ⌀ 8,5 mm med tværriller.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven