Drejningsmomentnøgle 0,4-2 Nm uhindret stift

Art.-nr.: 3292827
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3292827
EAN/GTIN 0611702890563
Producentnummer 3292827
L-nummer L60160 6218

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kontrolleret skruetilspænding i området 0,4 - 2 N-m
  • Serie- eller samlebåndsmontering
  • Kontinuerlig brug
  • Direkte fastgørelse af indsatsen i skruenøglen ved hjælp af CP-intern montering, reducerer den samlede længde
  • Til højre- og venstrehåndstilspænding (skruenøglen skal kun drejes 180°!)
  • Bøjning af håndtaget op til 20°, når momentværdien er nået, gør overspænding usandsynlig
  • Let, men robust og korrosionsbestandigt design

Egenskab:

  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
  • Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 3,6 lbf in
  • Drejningsmoment (min.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 18 lbf in
  • Drejningsmoment (max.) [Nm]: 2 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
  • Samlet længde [mm]: 105 mm
  • Præcision: +/- 6 %
  • Skala type: uden
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ja
  • Fast indstilling: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Finmekanik
    • Militær