Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Modulært system: svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. 4 hylder med træplader, kant 10 mm høj. Bæreevne pr. hylde 60 kg. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Leveres adskilt.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Længde af gulvplads (mm): 320
Bredde af brugbart område (mm): 470
Hyldehøjder (mm): 285, 540, 795, 1050
Bæreevne gulv (kg): 60
Samlet længde (mm): 430
Samlet bredde (mm): 513
Samlet højde (mm): 1130
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3