Sidevogn

Art.-nr.: 32901
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 32901
EAN/GTIN 4017976013688
Producentnummer 32901
L-nummer L90080 64

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Konstruktion af stålrør og stålprofiler, pulverlakeret, blå RAL 5007. 3 træpaneler, kant 13 mm høj. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Belastningskapacitet øvre og midterste platform 50 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Brugsfladelængde (mm): 605
Bredde af brugbar overflade (mm): 405
Hyldehøjder (mm): 209, 664, 1164
Bæreevne gulv (kg): 50
Samlet længde (mm): 821
Samlet bredde (mm): 455
Samlet højde (mm): 1178
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven