Beskrivelse:
Denne indvendig mikrometerskrue med udskiftelige stænger giver dig følgende fordele: Ø 4 mm udskiftelige stangindsatser med en syet måleoverflade giver et bredt måleområde i trin på 25 mm. En skralde sikrer en konstant målekraft.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 12
Værdi af ciffertrin: 0,0001″/0,001 mm
Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, ⌀ 18 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inklusive æske, justeringsnøgle nr. 301.336, 04GAA274, sekskantnøgle nr. 202.863 , 1x SR-44 batteri.
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år