Digital dybdemålerskrue, 0 mm, inklusive 12 stænger

Art.-nr.: 329-251-30
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329-251-30
EAN/GTIN 4946368695853
Producentnummer 329-251-30
L-nummer L40010 11160

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne indvendig mikrometerskrue med udskiftelige stænger giver dig følgende fordele: Ø 4 mm udskiftelige stangindsatser med en syet måleoverflade giver et bredt måleområde i trin på 25 mm. En skralde sikrer en konstant målekraft.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 300
Skridt: 0,001 mm
Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, ⌀ 18 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, nøgle nr. 301.336, 04GAA274, sekskantnøgle nr. 202.863, 1x SR-44 batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven