Momentnøgle TORCOFIX Z 16 10-50 Nm

Art.-nr.: 3288307
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 3288307
    EAN/GTIN 4010886965634
    Producentnummer 3288307
    L-nummer L60160 6092

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Anvendelse:
    • Kontrolleret skruetilspænding i området 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft
    • Regulerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med drejebeslag til industri og handel
    • Design:
    • Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, som kræves i standarden
    • Inkl. Sporbart testcertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    • Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding (omplacering af fastgørelsesværktøj til ændring af retning)
    • Holder til gevindskrue Ø 16 mm
    • Fabrikskalibreringsmåler: 32 mm (Ø 16 mm)
    • Robust, mat pulverlakeret stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
    • Nyt ergonomisk håndtag, formet efter håndens naturlige grebstilling
    • Vejligt synlig og taktil håndcentreringshjælp samt kalibreringshjælp i midten af håndtaget
    • Dobbelt skala N-m / lbf-ft med nier (N-m), forstørret visningsvindue beskytter mod slid og snavs
    • Med nier-skala for N-m Hovedskala til indstilling af mellemskalaværdier; Indstilling af lbf-ft kun via hovedskalaen
    • Vertikal justering af skalaen, drejningsmomentindstilling derfor egnet til venstre- og højrehåndede
    • Skala-linje er placeret direkte over skalaen, forhindrer aflæsningsfejl (parallaksfejl)
    • Enhedsindskrift integreret i skalaens ramme og beskyttet mod slid via synsfeltet
    • Præcis fjederafbrydermekanisme genererer et tydeligt mærkbart og hørbart udløsningssignal, når den indstillede drejningsmomentværdi er nået
    • Inkl. afrulningssikring, forhindrer afrulning, når drejningsmomentværdien er nået. Anti-roll-anordning, forhindrer værktøjet i at rulle væk, når det lægges ned.

    Egenskab:

    • Størrelse på aktuator [metrisk]: 16 mm
    • Drevetype/drev: Drivende ende
    • Tilspændingsretning: venstre og højre
    • Opbevaring: Plastkasse
    • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
    • Bredde af pick-up [mm]: 16 mm
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
    • Anvendelsesområde: Montage
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Vedligeholdelse og reparation
    • Samlet bredde [mm]: 39 mm
    • Samlet højde [mm]: 39,8 mm
    • Samlet længde [mm]: 297 mm
    • Løftestangslængde drivside [mm]: 32 mm
    • Kalibreringslængde [mm]: 234,5 mm
    • Materiale: Konstruktion af rørformet stål
    • Nøgle Nm: 0,25 Nm
    • Præcision: +/- 3 %
    • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sikring: Pin-lås
    • Skalainddeling: 2,5
    • Skalainddeling [lbf ft]: 25 lbf ft
    • Skalainddeling [Nm]: 25 Nm
    • Skala type: Dobbelt
    • Stingstørrelse [metrisk]: 32,0 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Fast indstilling: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper: Automobilindustri
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militærindustri
    • Energi
    • Mekanisk konstruktion
    • Maskinindustrien
    • Udstyr
    • Service
    • Landbrug
    • Olie og gas

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven