Momentnøgle TORCOFIX Z 16 5-25 Nm

Art.-nr.: 3288293
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Maks. moment 25 Nm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3288293
EAN/GTIN 4010886965627
Producentnummer 3288293
L-nummer L60160 6190

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse:
  • Kontrolleret skruetilspænding i området 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft
  • Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med drejebeslag til industri og handel
  • Design:
  • Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, som kræves i standarden
  • Inkl. Sporbart testcertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding (omplacering af fastgørelsesværktøj til ændring af retning)
  • Holder til gevindskrue Ø 16 mm
  • Fabrikskalibreringsmåler: 32 mm (Ø 16 mm)
  • Robust, mat pulverlakeret stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
  • Nyt ergonomisk håndtag, formet efter håndens naturlige grebstilling
  • Vejligt synlig og taktil håndcentreringshjælp samt kalibreringshjælp i midten af håndtaget
  • Dobbelt skala N-m / lbf-ft med nier (N-m), forstørret visningsvindue beskytter mod slid og snavs
  • Med nier-skala for N-m Hovedskala til indstilling af mellemskalaværdier; Indstilling af lbf-ft kun via hovedskalaen
  • Vertikal justering af skalaen, drejningsmomentindstilling derfor egnet til venstre- og højrehåndede
  • Skala-linje er placeret direkte over skalaen, forhindrer aflæsningsfejl (parallaksfejl)
  • Enhedsindskrift integreret i skalaens ramme og beskyttet mod slid via synsfeltet
  • Præcis fjederafbrydermekanisme genererer et tydeligt mærkbart og hørbart udløsningssignal, når den indstillede drejningsmomentværdi er nået
  • Inkl. afrulningssikring, forhindrer afrulning, når drejningsmomentværdien er nået. Rollaway-beskyttelse, forhindrer at rulle væk, når værktøjet lægges ned

Egenskab:

  • Størrelse på aktuator [metrisk]: 16 mm
  • Drevetype/drev: Drivende ende
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Opbevaring: Plastkasse
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Bredde af pick-up [mm]: 16 mm
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Anvendelsesområde: Montage
  • Seriemontering
  • Fabrikation
  • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet bredde [mm]: 39 mm
  • Samlet højde [mm]: 39,8 mm
  • Samlet længde [mm]: 266,5 mm
  • Løftestangslængde drivside [mm]: 32 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 204,5 mm
  • Materiale: Konstruktion af rørformet stål
  • Nøgle Nm: 0,1 Nm
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Pin-lås
  • Skalainddeling [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 1 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • Stingstørrelse [metrisk]: 32,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • Skalainddeling: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper: Automobilindustri
  • Industri
  • Byggeri og erhvervskøretøjer
  • Militærindustri
  • Energi
  • Mekanisk konstruktion
  • Maskinindustrien
  • Udstyr
  • Service
  • Landbrug
  • Olie og gas

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven