TORCOFIX FS SE 9x12 17-85 Nm uden fast

Art.-nr.: 3288277
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3288277
EAN/GTIN 4010886965603
Producentnummer 3288277

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kontrolleret tilspænding af skruer i området 17 - 85 Nm /12 - 63 lbf·ft
  • udløsende og robust rørmomentnøgle med fast justeringsversioner
  • med SE 9x12 plug-in-spændepatron
  • til kontrolleret højre og venstre tilspænding (skift isætningsværktøjet for at skifte retning) gennemprøvet og
  • robust udløsningsmekanisme
  • slankt design
  • nyt ergonomisk håndtag
  • manipulationssikret hætte ved enden af håndtaget
  • fabrikskalibreringspunkt: 17.5 mm (9x12 mm)
  • aktivering kun med indsatsværktøj med ensartet hældningsmål - ellers kan der ske værdiskift
  • afhængigt af værktøjsanvendelse enten foran (f.eks. isætningsnøgle) eller til siden (f.eks. reverserende skralde- og topnøgleindsats)
  • klassificeret i henhold til din en ISO 6789-2:2017 type II klasse A Kalibreret til en maksimal tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standard
  • Incl. Traceable test certificate (din en ISO 6789-2:2017)
  • hvis fabriksindstilling ønskes, angives Nm / lbf-ft værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
  • valgfri: 2i 1 justerings- og låseværktøj TF-EFS (kode:3254933)

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: Nej, kun til plast
  • Drevholder, rektangulær: 9 x 12 mm
  • Tilspændingsretning: Venstre og højre
  • Opbevaring/indhold: Plastkasse
  • Frigørelsesmekanisme: Udløser med kort vandring
  • Drejningsmoment (maks.) [lbf-ft]: 63 lbf·ft
  • Drejningsmoment (maks.) [N-m]: 85 Nm
  • Drejningsmoment (min.) [lbf-ft]: 12 lbf·ft
  • Moment (min.) [N-m]: 17 Nm
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf-ft]: 12 lbf·ft - 63 lbf·ft
  • Momentområde (min./max.) [N-m]: 17 Nm - 85 Nm
  • Instruktioner om bortskaffelse på værktøjet: Nej, kun til plast
  • Fast indstilling: Ja, det
  • Samlet bredde [mm]: 22 mm
  • Samlet længde [tommer]: 329 mm
  • Kalibreringslængde: 277 mm
  • Materiale: Malet stålrørskonstruktion, med galvaniseret rektangulær holder
  • Nettovægt [kg]: 0,34 kg
  • Præcision +/-: +/- 3 %
  • Testcertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • REACH-registrering tilgængelig: Nej, kun til plast
  • Skala type: Uden
  • VDE-certificeret: Nej, kun til plast

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven