TorcoFix Z 250-850 Nm

Art.-nr.: 3278654
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3278654
EAN/GTIN 4010886962480
Producentnummer 3278654
L-nummer L60160 6047

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft
Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med drejebeslag til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, som kræves i standarden
Inkl. sporbart testcertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding (omplacering af fastgørelsesværktøjet for ændring af retning)
Holder til gevindstang Ø 22 mm
Fabrikkalibreringsmåler: 56 mm (Ø 22 mm)
Robust, mat pulverlakeret stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
Nyt ergonomisk håndtag, formet efter håndens naturlige grebsstilling
Gennemsigtig synlig og taktil håndcentreringshjælp samt kalibreringshjælp i midten af håndtaget
Dobbelt skala N-m / lbf-ft med nier (N-m), forstørret synsfelt beskytter mod slid og snavs
Med nier-skala til N-m hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier; Kun indstilling af lbf-ft via hovedskalaen
Vertikal justering af skalaen, momentindstilling er derfor egnet til venstre- og højrehåndede
Skalalinje placeret direkte over skalaen, forhindrer aflæsningsfejl (parallaksfejl)
Enhedsindskrift integreret i skalaens ramme og beskyttet mod slid via synsfelt
Præcis fjederudløsningsmekanisme genererer et tydeligt mærkbart og hørbart udløsningssignal, når den indstillede momentværdi er nået
Inklusive rulningsbeskyttelse, forhindrer at rulle væk, når momentværdien er nået. Anti-rulleanordning, forhindrer værktøjet i at rulle væk, når det lægges ned.

Egenskab:

  • Størrelse på aktuator [metrisk]: 22 mm
  • Drevetype/drev: Drivende ende
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Opbevaring: Karton
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Bredde af pick-up [mm]: 22 mm
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriesamling
    • Fabrikation
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet bredde [mm]: 45 mm
  • Samlet højde [mm]: 44 mm
  • Samlet længde [mm]: 1.355 mm
  • Løftestangslængde drivside [mm]: 465 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 1276,8 mm
  • Materiale: Konstruktion af rørformet stål
  • Nøgle Nm: 1 Nm
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Pin-lås
  • Skalainddeling: 10
  • Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • Stingstørrelse [metrisk]: 56,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militær
    • Energi
    • Maskiner
    • Nyttevirksomheder
    • Tjenesteydelser
    • Landbrug
    • Olie og gas

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven