TorcoFix Z 110-550 Nm

Art.-nr.: 3278638
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3278638
    EAN/GTIN 4010886966853
    Producentnummer 3278638
    L-nummer L60160 5462

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Kontrolleret skruetilspænding i området 110 - 550 N-m / 80 - 405 lbf-ft
    Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med drejebeslag til industri og handel
    Design:
    Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
    Inkl. sporbart testcertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding (omplacering af fastgørelsesværktøjet for ændring af retning)
    Holder til gevindstang Ø 22 mm
    Fabrikkalibreringsmåler: 56 mm (Ø 22 mm)
    Robust, mat pulverlakeret stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
    Nyt ergonomisk håndtag, formet efter håndens naturlige grebsstilling
    Gennemsigtig synlig og taktil håndcentreringshjælp samt kalibreringshjælp i midten af håndtaget
    Dobbelt skala N-m / lbf-ft med nier (N-m), forstørret synsfelt beskytter mod slid og snavs
    Med nier-skala til N-m hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier; Kun indstilling af lbf-ft via hovedskalaen
    Vertikal justering af skalaen, momentindstilling er derfor egnet til venstre- og højrehåndede
    Skalalinje placeret direkte over skalaen, forhindrer aflæsningsfejl (parallaksfejl)
    Enhedsindskrift integreret i skalaens ramme og beskyttet mod slid via synsfelt
    Præcis fjederudløsningsmekanisme genererer et tydeligt mærkbart og hørbart udløsningssignal, når den indstillede momentværdi er nået
    Inklusive rulningsbeskyttelse, forhindrer at rulle væk, når momentværdien er nået. Anti-rulleanordning, forhindrer værktøjet i at rulle væk, når det lægges ned.

    Egenskab:

    • Størrelse på aktuator [metrisk]: 22 mm
    • Drevetype/drev: Drivende ende
    • Tilspændingsretning: venstre og højre
    • Opbevaring: Karton
    • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
    • Bredde af pick-up [mm]: 22 mm
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Seriesamling
      • Fabrikation
      • Vedligeholdelse og reparation
    • Samlet bredde [mm]: 45 mm
    • Samlet højde [mm]: 44 mm
    • Samlet længde [mm]: 925 mm
    • Løftestangslængde drivside [mm]: 37 mm
    • Kalibreringslængde [mm]: 848,8 mm
    • Materiale: Konstruktion af rørformet stål
    • Nøgle Nm: 1 Nm
    • Præcision: +/- 3 %
    • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sikring: Pin-lås
    • Skalainddeling: 10
    • Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
    • Skala type: Dobbelt
    • Stingstørrelse [metrisk]: 56,0 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Fast indstilling: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Industri
      • Byggeri og erhvervskøretøjer
      • Militær
      • Energi
      • Maskiner
      • Nyttevirksomheder
      • Tjenesteydelser
      • Landbrug
      • Olie og gas

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven