TorcoFix Z 20-100 Nm

Art.-nr.: 3278573
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3278573
EAN/GTIN 4010886962435
Producentnummer 3278573
L-nummer L60160 5722

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft
Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med drejebeslag til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Inkl. sporbart testcertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding (omplacering af fastgørelsesværktøj til ændring af retning)
Stiftenøgle Ø 16 mm
Fabrikkalibreringsmåler: 32 mm (Ø 16 mm)
Robust, mat pulverlakeret stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
Nyt ergonomisk håndtag, formet efter håndens naturlige grebsstilling
Vejligt synlig og taktil håndcentreringshjælp samt kalibreringshjælp i midten af håndtaget
Dobbelt skala N-m / lbf-ft med vernier (N-m), forstørret visningsvindue beskytter mod slid og snavs
Med vernier-skala til N-m hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier; Kun indstilling af lbf-ft via hovedskalaen
Vertikal justering af skalaen, momentindstilling er derfor egnet til venstre- og højrehåndede
Skalalinje placeret direkte over skalaen, forhindrer aflæsningsfejl (parallaksfejl)
Enhedsindskrift integreret i skalaens ramme og beskyttet mod slid via synsfelt
Præcis fjederudløsningsmekanisme genererer et tydeligt mærkbart og hørbart udløsningssignal, når den indstillede momentværdi er nået
Inklusive rulningsbeskyttelse, forhindrer at rulle væk, når momentværdien er nået. Anti-rulleanordning, forhindrer værktøjet i at rulle væk, når det lægges ned.

Egenskab:

  • Størrelse på aktuator [metrisk]: 16 mm
  • Drevetype/drev: Drivende ende
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Opbevaring: Plastkasse
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Bredde af pick-up [mm]: 16 mm
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriesamling
    • Fabrikation
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet bredde [mm]: 45 mm
  • Samlet højde [mm]: 45 mm
  • Samlet længde [mm]: 390 mm
  • Løftestangslængde drivside [mm]: 32 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 310,3 mm
  • Materiale: Konstruktion af rørformet stål
  • Nøgle Nm: 0,5 Nm
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Pin-lås
  • Skalainddeling: 5
  • Skalainddeling [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • Stingstørrelse [metrisk]: 32,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militær
    • Energi
    • Maskiner
    • Nyttevirksomheder
    • Tjenesteydelser
    • Landbrug
    • Olie og gas

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven