TorcoFix SE 20-100 Nm

Art.-nr.: 3278522
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3278522
EAN/GTIN 4010886962381
Producentnummer 3278522
L-nummer L60160 5703

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft
Justerbar, frigørende og robust drejningsmomentnøgle med rektangulær fatning til industri og håndværk
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Inkl. sporbart prøvningscertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding (skift af indstiksværktøj ved ændring af retning)
Rektangulær beholder 9x12 mm inkl. Udkastningshjælp
Robust, mat pulverlakeret stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
Nyt ergonomisk håndtag, formet efter håndens naturlige grebsposition
Vejligt synlig og taktil håndcentreringshjælp samt kalibreringshjælp i midten af håndtaget
Dobbelt skala N-m / lbf-ft med nonnie (N-m), forstørret synsfelt beskytter mod slid og snavs
Med nonnie-skala til N-m hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier; Indstilling af lbf-ft kun via hovedskalaen
Vertikal justering af skalaen, momentindstilling er derfor egnet til venstre- og højrehåndede
Skalalinje placeret direkte over skalaen, forhindrer aflæsningsfejl (parallaksfejl)
Enhedsindskrift integreret i skalaens ramme og beskyttet mod slid via synsfeltet,
Præcis fjederudløsningsmekanisme genererer et tydeligt mærkbart og hørbart udløsningssignal, når den indstillede momentværdi er nået
Inklusive rulningsbeskyttelse, forhindrer at rulle væk, når momentværdien er nået. Anti-rulleanordning, forhindrer værktøjet i at rulle væk, når det lægges ned.

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 9 x 12 mm
  • Drevetype/drev: Rektangulær holder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Opbevaring: Plastkasse
  • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriesamling
    • Fabrikation
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet bredde [mm]: 44 mm
  • Samlet højde [mm]: 44 mm
  • Samlet længde [mm]: 378 mm
  • Kalibreringslængde [mm]: 310,3 mm
  • Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
  • Nøgle Nm: 0,5 Nm
  • Præcision: +/- 3 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Sikkerhedsspærre
  • Skalainddeling: 5
  • Skalainddeling [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 5 Nm
  • Skala type: Dobbelt
  • Stingstørrelse [metrisk]: 17,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militær
    • Energi
    • Maskiner
    • Nyttevirksomheder
    • Tjenesteydelser
    • Landbrug
    • Olie og gas

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven