TorcoFix TF-K300 1/2″ 60-300 Nm

Art.-nr.: 3278395
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3278395
    EAN/GTIN 4010886966693
    Producentnummer 3278395
    L-nummer L60160 5487

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Kontrolleret skruetilspænding i området 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft
    Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med integreret ratche med firkantet drev til industri og handel
    Design:
    Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
    Inkl. Sporbart testcertifikat (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
    Til kontrolleret tilspænding til højre og venstre side (omvendt firkant til ændring af retning)
    1/2″ svampehoved med omvendt firkant med kuglelås
    Robust, mat pulverlakeret stålrørskonstruktion med galvaniseret skralde og plastdele af høj kvalitet
    Nyt ergonomisk håndtag,
    Tydelig synlig og taktil håndcentreringshjælp og kalibreringshjælp i midten af håndtaget
    Dobbelt N-m / lbf-ft-skala med nonnie (N-m), forstørret visningsvindue beskytter mod slid og snavs
    Med nonnie-skala til N-m-hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier; Indstilling af lbf-ft kun via hovedskalaen
    Vertikal justering af skalaen, momentindstilling er derfor egnet til venstre- og højrehåndede
    Skalalinje placeret direkte over skalaen, forhindrer aflæsningsfejl (parallaksfejl)
    Enhedsindskrift integreret i skalaens ramme og også beskyttet mod slid via synsfeltet,
    Præcis fjederafbrydermekanisme genererer et tydeligt mærkbart og hørbart udløsningssignal, når den indstillede momentværdi er nået
    Inklusive rulningsbeskyttelse, forhindrer at rulle væk, når momentværdien er nået. Anti-rulleanordning, forhindrer værktøjet i at rulle væk, når det lægges ned.

    Egenskab:

    • Afstandshus - firkantet centrum: 22 mm
    • Drevetype/drev: Svampehoved
    • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
    • Drev firkant [tomme]: 1/2″
    • Antal tænder: 48
    • Tilspændingsretning: venstre og højre
    • Opbevaring: Plastkasse
    • Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Fremstilling
      • Vedligeholdelse og reparation
    • Samlet bredde [mm]: 52 mm
    • Samlet højde [mm]: 47 mm
    • Samlet længde [mm]: 585 mm
    • Kalibreringslængde [mm]: 495,3 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 46,0 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 36 mm
    • Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
    • Nøgle Nm: 1 Nm
    • Præcision: +/- 3 %
    • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Vinkel for sving tilbage: 7,5 °
    • Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
    • Skalainddeling: 10
    • Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
    • Skala type: Dobbelt
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Fast indstilling: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Industriel
      • Byggeri og handel
      • Brugere
      • Energi
      • Maskiner
      • Værksted
      • Service
      • Landbrug
      • Olie og gas
      • Olie og gas
      • Virksomheder
      • Udstyr

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven