Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 40 - 200 N-m / 30 -150 lbf-ft
Justerbar, frigørende og robust rørformet momentnøgle med integreret ratche med firkantet drev til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, kalibreret til en maksimalt tilladelig afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
Inkl. Sporbart testcertifikat (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
Til kontrolleret tilspænding til højre og venstre side (omvendt firkant til ændring af retning)
1/2″ svampehoved med omvendt firkant med kuglelås
Robust, mat pulverlakeret stålrørskonstruktion med galvaniseret skralde og plastdele af høj kvalitet
Nyt ergonomisk håndtag,
Tydelig synlig og taktil håndcentreringshjælp og kalibreringshjælp i midten af håndtaget
Dobbelt N-m / lbf-ft-skala med nonnie (N-m), forstørret visningsvindue beskytter mod slid og snavs
Med nonnie-skala til N-m-hovedskala til indstilling af mellemliggende skalaværdier; Indstilling af lbf-ft kun via hovedskalaen
Vertikal justering af skalaen, momentindstilling er derfor egnet til venstre- og højrehåndede
Skalalinje placeret direkte over skalaen, forhindrer aflæsningsfejl (parallaksfejl)
Enhedsindskrift integreret i skalaens ramme og også beskyttet mod slid via synsfeltet,
Præcis fjederafbrydermekanisme genererer et tydeligt mærkbart og hørbart udløsningssignal, når den indstillede momentværdi er nået
Inklusive rulningsbeskyttelse, forhindrer at rulle væk, når momentværdien er nået. Anti-rulleanordning, forhindrer værktøjet i at rulle væk, når det lægges ned.
Egenskab:
- Afstandshus - firkantet centrum: 22 mm
- Drevetype/drev: Svampehoved
- firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
- Drev firkant [tomme]: 1/2″
- Antal tænder: 48
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Opbevaring: Plastkasse
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Fremstilling
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet bredde [mm]: 52 mm
- Samlet højde [mm]: 45 mm
- Samlet længde [mm]: 495 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 404,3 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 44,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 36 mm
- Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
- Nøgle Nm: 1 Nm
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Vinkel for sving tilbage: 7,5 °
- Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
- Skalainddeling: 10
- Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
- Skalainddeling [Nm]: 10 Nm
- Skala type: Dobbelt
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industriel
- Byggeri og handel
- Brugere
- Energi
- Maskiner
- Værksted
- Service
- Landbrug
- Olie og gas
- Olie og gas
- Virksomheder
- Udstyr