Hårdmetal-medbringerplatte til medbringerskive, 1 stk.

Art.-nr.: 327680
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal plader 1
Sidelængde 9,5 mm
Tykkelse 3,2 mm
Produkttype Medbringerpinol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 327680
EAN/GTIN 4019208020167
Producentnummer 088209

Betegnelse

Udførelse:

Endemedbringere er spændeværktøj til mekanisk produktion. De anvendes til momentoverførsel fra maskinspindlen til emnet. Ved hjælp af endemedbringeren (også kaldet medbringerspidser) spændes akslen mellem spidserne i bearbejdningsmaskiner. Emnets komplette udvendige kontur kan bearbejdes med én opspænding. Takket være holderen via emnecentrene kan der realiseres høje krav til rundløb.
CoAE er en Constant-endemedbringer, som opspændes manuelt i en drejemaskine. Den anvendes hovedsageligt til spåntagende drejebearbejdning i hele længden. Komponenterne spændes på endefladen. Med samme opspænding kan der desuden foretages fræsebearbejdning. Det har fordelen af en konstant spændekraft, også med ujævne endeflader eller større afvigelser fra den rette vinkel. Holderen er radial uden slør. Takket være den modulære opbygning kan forskellige spidser samt forskellige medbringerskiver anvendes med én enkelt endemedbringer og således bearbejde meget forskellige geometrier. CoAE erstatter endemedbringeren Röhm CoA. Egnet til bearbejdningsmaskiner med manuel opspænding.

Passer til:

Medbringerskiver nr. 327641; 327651 str. 41−80; 51−100 og 81−160.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven