• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Hårdmetal-medbringerplatte til medbringerskive

Art.-nr.: 327670

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal plader 3
Sidelængde 6 mm
Tykkelse 3,2 mm
Produkttype Medbringerpinol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 327670

Betegnelse

Udførelse:

Endemedbringere er spændeværktøj til mekanisk produktion. De anvendes til momentoverførsel fra maskinspindlen til emnet. Ved hjælp af endemedbringeren (også kaldet medbringerspidser) spændes akslen mellem spidserne i bearbejdningsmaskiner. Emnets komplette udvendige kontur kan bearbejdes med én opspænding. Takket være holderen via emnecentrene kan der realiseres høje krav til rundløb.
CoAE er en Constant-endemedbringer, som opspændes manuelt i en drejemaskine. Den anvendes hovedsageligt til spåntagende drejebearbejdning i hele længden. Komponenterne spændes på endefladen. Med samme opspænding kan der desuden foretages fræsebearbejdning. Det har fordelen af en konstant spændekraft, også med ujævne endeflader eller større afvigelser fra den rette vinkel. Holderen er radial uden slør. Takket være den modulære opbygning kan forskellige spidser samt forskellige medbringerskiver anvendes med én enkelt endemedbringer og således bearbejde meget forskellige geometrier. CoAE erstatter endemedbringeren Röhm CoA. Egnet til bearbejdningsmaskiner med manuel opspænding.

Passer til:

Medbringerskive nr. 327480 og 327482.

Leveringsomfang:

3 stk. hårdmetalmedbringerplader.

Bemærk:

kompatibel med Röhm-medbringerskiver nr. 327651 21-40, 26-50 og 33-64.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven