Medbringerskive CoAE, med HM-plader Venstreløb 26-50 mm

Art.-nr.: 327651 26-50
Rabat
1318,63 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Arbejdsområde-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Indsatstype Venstre
    Arbejdsområde-⌀ 26 mm - 50 mm
    Spændekreds-⌀ A 25 mm
    Udvendig ⌀ B 43 mm
    Længde C 30 mm
    Passende centrerspids-⌀ D 10 mm
    Fortanding udskiftelig
    Produkttype Medbringerpinol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 327651 26-50
    EAN/GTIN 4019208501451
    Producentnummer 1341632

    Betegnelse

    Udførelse:

    Endeflademedbringeren er spændeværktøj i den mekaniske produktion. De anvendes til momentoverførsel af maskinspindlen til emnet. Ved hjælp af endemedbringeren (også kaldet medbringerspidser) spændes aksel mellem spidserne i bearbejdningsmaskiner. Emnets komplette udvendige kontur kan bearbejdes med en opspænding. Takket være holderen via emnecentrene kan der realiseres høje rundløbskrav.
    CoAE er en Constant-endemedbringer, som opspændes manuelt i en drejemaskine. Den anvendes hovedsageligt til spåntagende drejebearbejdning i hele længden. Komponenterne spændes på endefladen. Med samme opspænding kan der desuden foretages fræsebearbejdning. Det sikrer med en konstant spændekraft, også ved ujævne endeflader eller overflader, der ikke er vinkelrette. Holderen er radial uden slør. Takket være den modulære opbygning kan forskellige spidser samt forskellige medbringerskiver med en enkelt endemedbringer og således bearbejde forskellige geometrier. CoAE erstatter Röhm endemedbringeren CoA. Egnet til manuelt spændende bearbejdningsmaskiner.
    Medbringerskiver med udskiftelige hårdmetalmedbringerplatter.

    Anvendelse:

    Udvidelse af reservedele samt arbejdsområde-udvidelse af sættene nr. 327541.

    Passer til:

    Basisenhed nr. 327521 og 327541.

    Bemærk:

    CoAE-medbringerskiver også passer til det gamle system CoA (hjørnet støttestempel).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven