Medbringerskiver direkte fortandet, slebet Højreløb 11-20 mm

Art.-nr.: 327470 11-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Arbejdsområde-⌀ 11 mm - 20 mm
Spændekreds-⌀ A 10 mm
Længde C 38 mm
Passende centrerspids-⌀ D 4 mm
Produkttype Medbringerpinol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 327470 11-20
EAN/GTIN 4067263558170

Betegnelse

Udførelse:

Medbringerskiver af højtlegeret værktøjsstål, direkte fortandet med defineret slebet tandgeometri. Det betyder præcist definerede kantradier for længere standtid og optimalt greb.

Passer til:

Medbringerpinol-basisenhed nr. 327455, 327465.

Bemærk:

Medbringerskiver kompatible med det gamle nr. 327601/7611/7641/7651-system CoAE Röhm.
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
    Arbejdsområde-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven