Drejningsnøgle type 83 1/2″ 16-80 Nm 010400

Art.-nr.: 3273520
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Maks. moment 80 Nm
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3273520
EAN/GTIN 0611702890464
Producentnummer 3273520

Betegnelse

Descriere:

Domeniu de utilizare:
Încordare controlată, precum și verificarea valorilor de strângere
Aplicare în toate domeniile de producție industrială
Sunt acoperite intervale de lucru de 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft
Design:
Lesă de torsiune cu indicator cu comparator și indicator de tragere
Cuplaj dublu pătrat de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ sau 1″ cu blocare cu bilă pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Modeluri nr. De la ADS 4 la nr. ADS 40: Cu funcție integrată de clichet
Pentru strângerea controlată a șuruburilor și măsurători de cuplu
Precizia indicației: +/- 4 % toleranță a valorii afișate
Conceput în conformitate cu DIN EN ISO 6789, trasabil la standardele naționale
Cu scală dublă în N-m și lbf-in sau lbf-ft pe scara cu două tâmple. lbf-ft pe cadrane dublu colorate, ușor de citit
Protecție la suprasarcină încorporată - oprire mecanică până la o supraîncărcare de max. 25 % din valoarea maximă
Carcasă din aluminiu special ușor și robust - vopsită în gri-argintiu
Mânere negre, din cauciuc antiderapant
Modelele de la nr. ADS 4 la nr. ADS 40: conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
Disponibil cu semnal audio-vizual în funcție de model
Echipa de livrare:
Cuplaj de cuplu pentru ceasuri
Baterie (numai modelele cu opțiunea: semnal)
Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
Livrare în cutie de plastic neagră, robustă (nr. ADS 4 până la BDS 80), în rest în cutie de carton robustă (nr. BDS 100 până la EDS)

Caracteristică:

  • Tip de acționare: Cârlig dublu pătrat
  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 12 lbf ft - 60 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Manipulare
    • Întreținere
  • Înălțime totală [mm]: 86 mm
  • Lungime totală [mm]: 435 mm
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 2 Nm
  • 1000 V izolat: nu
  • Software de evaluare: nu
  • Versiunea EPA/ESD: nu
  • Setare fixă: nu
  • Afișaj grafic: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Electronică
    • Industrie
    • Construcții și vehicule comerciale
    • Militar
    • Inginerie mecanică
    • Servicii

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven