Mobile vippestativer ″GREY EDITION

Art.-nr.: 3270/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Materialestativ

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3270/7016
    EAN/GTIN 4017976332703
    Producentnummer 3270/7016
    L-nummer L90080 1269

    Betegnelse

    Udførelse:

    usamlet

    Beskrivelse:

    Til plastkasser, stålpladekasser, trådkurve osv., højdejusterbar og mobil. Sektionel stål-/rørkonstruktion med platform af stålplade. Platform af stålplade med 20 mm høj kant på alle sider. Kan ikke vippes, højdejusteres i 25 mm intervaller. Pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. 4 drejelige hjul, nav med glidelejer, 2 med bremser i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 150
    Brugsfladelængde (mm): 605
    Bredde af brugbar overflade (mm): 405
    Højde justerbar fra til (mm): 720-995
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 75 x 25

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven