Testvægt tråd, poleret rustfrit stål

Art.-nr.: 327-13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Ekstra lod

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 327-13
    EAN/GTIN 4045761004832
    Producentnummer 327-13
    L-nummer L40250 173

    Betegnelse

    Egenskab:

    • OIML-klasse F1
    • Nominel værdi 5 kg
    • Knap
    • Poleret rustfrit stål

    Bemærk:

    • Vi anbefaler at bestille en af de kasser, der er anført under ″Accessories″.

      Vi gør opmærksom på, at der ved forsendelse af vægte i klasse E1, E2, F1 eller F2 uden beholdere kan opstå skader på vægtene på trods af korrekt forsendelsesemballage. De deraf følgende masseændringer kan overskride de respektive tilladte fejlgrænser for disse meget præcise vægtklasser
    • Ved bestilling af kalibrerede vægte skal der mod betaling bestilles en kuffert, da kalibreringsmærket er anbragt på den

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven